コクヨ
ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定
裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。
サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
付属品
ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個
材質
表面:PET、裏面:マグネットシート
区分
本体
シリーズ
ホワイトボード マグボ
罫
行動予定表
シート厚さ(mm)
t0.8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206375
FB-H21KW
370×600
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
27206384
FB-H32KW
900×600
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください