ホワイトボード行動予定 ホーロー

ホワイトボード行動予定 ホーロー - コクヨホワイトボード行動予定 ホーロー - コクヨホワイトボード行動予定 ホーロー - コクヨホワイトボード行動予定 ホーロー - コクヨホワイトボード行動予定 ホーロー - コクヨホワイトボード行動予定 ホーロー - コクヨ

ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
板面/ホーロー
板面芯材/ペーパーコア
罫線色/ダークグレー

材質(表面)ホーロー材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)質量(kg)3.6区分本体シリーズホワイトボードFBシリーズグリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)66繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27206454FB-23KWNC876×578
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27206463FB-32KWNC578×874
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする