コクヨ
マグネットホワイトボードフレーム付月間予定表
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
種別
月間予定表
付属品
ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質
表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分
本体
種類
マグネット掛け・罫線あり
シリーズ
マグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)
600
シート幅(mm)
900
紙質
再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫
月間予定表
フレーム幅(mm)
945
フレーム高さ(mm)
645
フレーム奥行(mm)
17
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206472
FB-HK23MW
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください