コクヨ
お礼状便箋
就職活動に使いやすいお礼状用の便箋・封筒セット。レイアウト用下敷き紙付きで、ビジネスレターがはじめてでも、かんたんにキレイに書ける!
サイズ
B5
枚数
便箋10・封筒5
紙質
上質紙
罫
横罫(9mm×22行)
寸法縦(mm)
257
寸法横(mm)
182
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206655
ヒ-582
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください