コクヨ
添え状便箋
履歴書に添えて送付するための便箋。レイアウト用下敷き紙付きで、ビジネスレターがはじめてでもかんたんにキレイに書ける!
サイズ
A4
枚数
20
紙質
上質紙
罫
横罫(9mm×26行)
寸法縦(mm)
297
寸法横(mm)
210
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206664
ヒ-581
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください