コクヨ
事務用便箋A4横 罫29行
表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。
サイズ
A4
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
罫
横罫(8.5mm×29行)
寸法縦(mm)
297
寸法横(mm)
210
グリーン購入法
適合
罫色
グレー
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206673
ヒ-521
50枚
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27206682
ヒ-531
100枚
¥
610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください