曜日別特売

事務用便箋セミB5横 罫25行

事務用便箋セミB5横 罫25行 - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。

サイズセミB5横罫(8.3mm×25行)寸法縦(mm)250寸法横(mm)177罫色グレー内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
紙質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27206707ヒ-50150枚再生材配合率/中紙:古紙パルプ70% 、白色度70%程度(ISO)、上質紙(古紙パルプ配合)
370
319
351(税込)
当日出荷
27206716ヒ-511100枚再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
590
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27206716ヒ-51127206743ヒ-510ヒ-511 事務用便箋セミB5縦 罫枠付き13行 コクヨ 27206743事務用便箋セミB5縦 罫枠付き13行コクヨ1冊
509
税込560
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-21
用途: 普段の手紙のやり取りに
医療・福祉・介護関連業

紙質がしっとりしていボールペンのインクが乗りやすく、使いやすいと思います。普段の手紙のやり取りに10年ほど使い続けています。シンプルなデザインなので、卓上に置きっ放しでも様になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする