コクヨ
事務用便箋セミB5横 罫枠付き25行
表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。
サイズ
セミB5
枚数
50枚
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、上質紙(古紙パルプ配合)
罫
横罫(8.3mm×25行)(枠付き)
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
177
グリーン購入法
適合
罫色
グレー
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206725
ヒ-502
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください