コクヨ
書翰箋 色紙判 横罫21行 上質紙
サイズ
色紙判
枚数
50枚
紙質
上質紙
罫
横罫(9mm×21行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206752
ヒ-65
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください