コクヨ
書翰箋一筆箋縦罫7行上質紙
(1件のレビュー)
サイズ
別寸
枚数
70
紙質
上質紙
罫
縦罫(8.5mm×7行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206768
ヒ-121
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください