コクヨ
書翰箋色紙判横罫21行白上質紙
(1件のレビュー)
サイズ
色紙判
紙質
上質紙
罫
横罫(9mm×21行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206786
ヒ-15
50枚
¥
290
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
27206795
ヒ-75
70枚
¥
380
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください