コクヨ
書翰箋色紙判縦罫15行白上質紙
(1件のレビュー)
サイズ
色紙判
紙質
上質紙
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206804
ヒ-11
50枚
縦罫(8.5mm×15行)
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
27206813
ヒ-31
30枚
縦罫(8.5mm×15行)
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
27206822
ヒ-1
70枚
縦罫15行
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
27206838
ヒ-51
100枚
縦罫(8.5mm×15行)
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください