コクヨ
決定版便箋太罫箋セミB5縦 罫12行
和紙。
サイズ
セミB5
枚数
40
紙質
和紙
罫
縦罫(12mm×12行)
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
177
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206908
ヒ-323
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください