コクヨ
小型便箋 つれづれ 別寸 和紙縦罫5行
(1件のレビュー)
高級すのこ目紙。
サイズ
別寸
枚数
50
紙質
和紙
罫
縦罫(12mm×5行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206953
ヒ-107N
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください