コクヨ
小型便箋ゆめつづり別寸特殊紙縦罫6行
サイズ
別寸
枚数
50
紙質
特殊紙
罫
縦罫(10mm×6行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206987
ヒ-109
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください