コクヨ
小型便箋彩流別寸縦罫6行
色特殊紙(クリーム)
サイズ
別寸
枚数
50
紙質
特殊紙
罫
縦罫(9mm×6行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27206996
ヒ-108
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください