百枚便箋色紙判横罫

百枚便箋色紙判横罫 - コクヨ百枚便箋色紙判横罫 - コクヨ
(1件のレビュー)

便箋のベーシック!家庭・オフィスの必需品です。
表紙の裏に文例などを印刷しています。

サイズ色紙判枚数100紙質上質紙寸法縦(mm)230寸法横(mm)177内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27207005ヒ-37918行横罫(10mm×18行)
610
539
593(税込)
当日出荷
27207014ヒ-37823行横罫(8mm×23行)
610
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27207005
2020-06-10
用途: ちょっとした手紙を書く時
サービス業

シンプルなので、使いやすです。配送も迅速なので探しに行くより早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする