コクヨ
百枚便箋色紙判縦罫
便箋のベーシック!家庭・オフィスの必需品です。
表紙の裏に文例などを印刷しています。
サイズ
色紙判
枚数
100
紙質
上質紙
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27207023
ヒ-377
14行
縦罫(10mm×14行)
¥
610
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
27207032
ヒ-376
17行
縦罫(8mm×17行)
¥
610
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください