麻紐(ホビー向け)ホワイト色

麻紐(ホビー向け)ホワイト色 - コクヨ麻紐(ホビー向け)ホワイト色 - コクヨ
(6件のレビュー)

丈夫でしなやか、自然な風合いの良さで、生活雑貨作りやギフトラッピングにも最適なホビー向けの麻ひもです。
巻き方法/チーズ巻き

巻種類チーズ巻き内容量1巻
注意
※天然素材のため、異物(皮の破片など)の付着・色味のバラつき・繊維の抜け落ちがあります。また、表示の長さ・重量には多少の誤差があります。※直射日光に当たると色褪せの原因になることがありますのでご注意ください。※加工上、油を含んでいるため、接するものによっては油染みの原因になる場合がありますのでご注意ください。※繊維が抜け落ちやすいので洗濯は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27207136ホヒ-35W2480黄麻100%ホワイト750
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
27207145ホヒ-34W2160黄麻100%ホワイト265
1,150
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27207136
2024-05-28
用途: かごバッグを編む為材料として
サービス業

綺麗な白色です。初めてかごを編みますが初心者でも編みやすいです。

対象商品 : 27207136
2021-05-16
用途: 編み物
サービス業

カマや剪定鋏の刃の保護をする袋を編む為に購入しました。大変丈夫でしっかりした物が出来ました。

対象商品 : 27207136
2019-07-08
用途: ハンドメイド時
卸売・小売業

とても編みやすいのでハンドメイド時におすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 27207136
2019-03-10
用途: 手芸品
サービス業

麻糸のホワイトは手に入りにくいのですが 購入出来嬉しかったです。
麻糸バックを作るのに購入しました。編みやすく気に入りましたので
またリピしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27207136
2017-05-08
用途: 麻ひものバッグを作る

編みやすく柔らかい麻糸です。ホワイトで編んだバッグはきれい目に見えます。きなりはまだ届いていないのですが、他の色もあるとうれしいです。

対象商品 : 27207136
2020-07-03
用途: 手芸
その他業種

5月に購入した麻紐(ホビー向け)ホワイト色は、その通りのホワイト色で気に入り6月にリピしたのですが、2回目に届いたものは、きなりとホワイトの中間色でした。ホワイトのトートバックの編みかけに使おうと思ったのですが、色の違いに無理があり断念しました。嫌いな色ではなかったので、別のものを編み始めています。モノタロウさんが製造しているわけではないので、このような感想をお伝えしてもいいのかわかりませんが、製品が安定するといいな、とちょっと残念な気持ちになりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする