曜日別特売

ソフトキーホルダー型名札 42×17

ソフトキーホルダー型名札 42×17 - コクヨソフトキーホルダー型名札 42×17 - コクヨソフトキーホルダー型名札 42×17 - コクヨソフトキーホルダー型名札 42×17 - コクヨソフトキーホルダー型名札 42×17 - コクヨソフトキーホルダー型名札 42×17 - コクヨ
(2件のレビュー)

二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくい特殊軟質透明塩ビを採用しています。

仕様片面表示用材質オレフィン系樹脂:表t0.3mm、裏t0.2mm寸法(縦×横)(mm)57×22リング内径(Φmm)11外寸法(mm)57×22カードサイズ(mm)42×17内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27207818ナフ-225B
77
61
67(税込)
当日出荷
27207827ナフ-225D
77
61
67(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
27207836ナフ-225G
77
61
67(税込)
当日出荷
27207845ナフ-225R
77
61
67(税込)
当日出荷
27207854ナフ-225W
77
61
67(税込)
当日出荷
27207863ナフ-225Y
77
61
67(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 電線の行先表示札代わり
建設業・工事業

電線用ラベルは色々販売されているが、経年で糊が劣化すると剥がれる。
昔ながらの札は細かい字が書きにくい、字の上手い下手がある。
これはテプラの18mmがちょうど入る大きさなので、剥離紙を剥がさずに入れて結束バンドで留めて代用しています。

対象商品 : 27207836
2020-04-25
用途: 会社のロッカーのカギに使用
不動産業

リングの穴の部分がすぐに切れるのではないかと不安でしたが、
半年使用しても全く問題はなく、とても丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする