スイング名札クリップ型カード横

スイング名札クリップ型カード横 - コクヨスイング名札クリップ型カード横 - コクヨ

常に名札が正面になる、360度回転式の新設計です。
板バネと樹脂製クリップを使用していますので、ポケットはもちろん、ブラウスの襟やネクタイなど、どんな所でもしっかりとソフトに挟めます。
衣類をソフトにはさむ樹脂製クリップ。
材質:本体/硬質塩ビ製透明、クリップ/ABS樹脂製。

色(本体)透明仕様クリップ型材質本体:R-PET、クリップ成形部:R-ABS紙質再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部:R-ABS100%カードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27207933ナフ-60
175119
96
アウトレット
106(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする