ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型

ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型 - コクヨソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型 - コクヨソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型 - コクヨソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型 - コクヨ

名札本体はオレフィン系樹脂を採用。柔らかいので、角が当たっても安全です。またエラストマー樹脂でコーティングした金属クリップを使用しているので、衣類に装着しても滑りにくく、生地を傷める心配がありません。

用途名札本体もクリップもソフトタイプで、衣服を傷めにくくしっかりホールド。仕様安全ピン×クリップ両用型材質本体:再生オレフィン系樹脂・t0.3mm、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース)紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂60%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%内容量1個
注意
本製品は再生オレフィン系樹脂を使用しておりますので、本体の色味にはばらつきが生じます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カードサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27207942ナフ-45B50×75
175
129
142(税込)
当日出荷
27207967ナフ-45T透明50×75
175
129
142(税込)
当日出荷
27207976ナフ-40B56×91
195
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
27207994ナフ-40T透明56×91
195
139
153(税込)
当日出荷
27207958ナフ-45R50×75
100
取扱い終了
代替品有
27207985ナフ-40R56×91
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27207958ナフ-45R27207942ナフ-45Bナフ-45R ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型 コクヨ 27207942ソフト名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用型コクヨ1個
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする