タッグ名札(PETケース)<強力イタメンクリップ>

タッグ名札(PETケース)<強力イタメンクリップ> - コクヨ
(1件のレビュー)

衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
カードがハッキリ見える高透明PETケース
安全ピン付き

グリーン購入法適合仕様名刺サイズ、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PET、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)56×91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27208028ナフ-155N
400
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27208028
2022-02-03
用途: 作業時
飲食業

20枚まとめ買いしました。
物によって、カードが出し入れしにくい(狭い?のか、すっと入らない物があった)、PETだからか湾曲している(湾曲癖がついている)、という癖のある商品もありましたが、留め具部分はしっかりしているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする