曜日別特売

タッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ>

タッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ> - コクヨタッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ> - コクヨタッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ> - コクヨ
(1件のレビュー)

衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造で衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
安全ピン付き
チャック式ソフトケースでカードの落下を防ぎます。

ケース色透明仕様名刺・IDカード用 ソフトケース タテ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/本体:R-PP61%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)91×56グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27208046ナフ-161
450
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27208046
2021-01-20
用途: 清掃作業時
その他業種

毎日の清掃業務で使う為、丈夫なモノを求めておりました。とてもしっかりした作りで満足しております。
※ ラミネートしたものを入れて使ったりする様に、縦の長さが5mmほど長いモデルがあると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする