コクヨ
丸型名札安全ピンクリップ両用型 直径50
仕様/安全ピン・クリップ両用型
カード寸法/直径50(表示面直径40)
材質/本体:R-PS、リング:PE
色/青.緑.赤.白.黄
仕様
安全ピン・クリップ両用型
材質
透明カバー:R-PET80%、本体:R-PS100%、リング:PE
本体外径(Φmm)
50
グリーン購入法
適合
表示寸法(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27208186
ナフ-15B
青
¥
195
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
27208195
ナフ-15G
緑
¥
195
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
27208204
ナフ-15R
赤
¥
195
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
27208213
ナフ-15W
白
¥
195
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
27208222
ナフ-15Y
黄
¥
195
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください