コクヨ
ネームカードケースIDEO H 革タテ
ショップなどでの使用にも最適な本革製です。
豊富なバリエーション/色は4色、形状はタテ型とヨコ型をラインアップ。好みやIDカードのデザインに応じて選べます。
仕様
名刺・IDカード用・タテ型
材質
ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PET
カードサイズ(mm)
91×56
内容量
1個
注意
※名刺・カードは2枚収容可能できます。(Wポケット)※オモテ面・中仕切り・ウラ面の3層構造になっています。※オモテ面のみ透明窓になっています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27208396
NM-CK196D
黒
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
27208405
NM-CK196DB
紺
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください