曜日別特売

ネームカードケースIDEO H 革ヨコ

ネームカードケースIDEO H 革ヨコ - コクヨネームカードケースIDEO H 革ヨコ - コクヨ

ショップなどでの使用にも最適な本革製です。
豊富なバリエーション/色は4色、形状はタテ型とヨコ型をラインアップ。好みやIDカードのデザインに応じて選べます。

仕様名刺・IDカード用・ヨコ型材質ケース:牛革、中仕切り:PA、透明窓:PETカードサイズ(mm)56×91内容量1個
注意
※名刺・カードは2枚収容可能できます。(Wポケット)※オモテ面・中仕切り・ウラ面の3層構造になっています。※オモテ面のみ透明窓になっています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27208414NM-CK195D
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
27208423NM-CK195DB
2,650
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする