コクヨ
ネックストラップIDEO H
スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップしました。
材質
ネックストラップ:SP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)
10
長さ(cm)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27208475
NM-L1D
黒
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
27208484
NM-L1DB
紺
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください