曜日別特売

名札セット 2ウェイソフト

名札セット 2ウェイソフト - コクヨ名札セット 2ウェイソフト - コクヨ名札セット 2ウェイソフト - コクヨ名札セット 2ウェイソフト - コクヨ

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
名刺・IDカード用(56×91mm)

ケース色透明材質ケース:R-PP61%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPカードサイズ(mm)56×91
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27208868ナフ-SD180B1個
650
549
604(税込)
翌々日出荷
27208913ナフ-SD180-10B1パック(10個)
6,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27208922ナフ-SD180-10D1パック(10個)
6,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
27208947ナフ-SD180-10R1パック(10個)
6,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
27208886ナフ-SD180G1個
430
取扱い終了
代替品有
27208938ナフ-SD180-10G1パック(10個)
3,900
取扱い終了
代替品有
27208956ナフ-SD180-10Y1パック(10個)
3,900
取扱い終了
代替品有
27208877ナフ-SD180D1個
590
取扱い終了
27208895ナフ-SD180R1個
590
取扱い終了
27208904ナフ-SD180Y1個
430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27208886ナフ-SD180G27208868ナフ-SD180Bナフ-SD180G 名札セット 2ウェイソフト コクヨ 27208868名札セット 2ウェイソフトコクヨ1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27208938ナフ-SD180-10G27208913ナフ-SD180-10Bナフ-SD180-10G 名札セット 2ウェイソフト コクヨ 27208913名札セット 2ウェイソフトコクヨ1パック(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27208956ナフ-SD180-10Y27208947ナフ-SD180-10Rナフ-SD180-10Y 名札セット 2ウェイソフト コクヨ 27208947名札セット 2ウェイソフトコクヨ1パック(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする