名札セット ソフト 名刺

名札セット ソフト 名刺 - コクヨ名札セット ソフト 名刺 - コクヨ名札セット ソフト 名刺 - コクヨ名札セット ソフト 名刺 - コクヨ名札セット ソフト 名刺 - コクヨ名札セット ソフト 名刺 - コクヨ名札セット ソフト 名刺 - コクヨ名札セット ソフト 名刺 - コクヨ

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。
用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
カードケースが回転しにくい工夫がされているフックパーツ。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
チャック付きソフトカードケース
名刺・IDカード用(56×91mm)

用途カードの落下を防ぐためにチャックを採用。複数のケースの取付も可能。ケース色透明材質ケース:R-PP60%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PPエコマーク認定認定カードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 268
注意
-
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209026ナフ-S180NR1個
360
319
351(税込)
当日出荷
27209035ナフ-S180NB1個
360
319
351(税込)
当日出荷
27209044ナフ-S180ND1個
360
319
351(税込)
当日出荷
27209053ナフ-S180NG1個
360
319
351(税込)
当日出荷
27209078ナフ-S180-10NB1パック(10個)
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27209087ナフ-S180-10ND1パック(10個)
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27209096ナフ-S180-10NG1パック(10個)
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27209105ナフ-S180-10NR1パック(10個)
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
27209114ナフ-S180-10NY1パック(10個)
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
27209062ナフ-S180NY1個
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする