吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ)

吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ吊り下げ名札セット ハードケース アイドプラス(IDカードサイズ) - コクヨ
(2件のレビュー)

フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)

用途
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)
ケース色透明カードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合内容量1個
注意
※厚みの薄いカードについては、抜け落ちますのでご使用できません。※中紙はついておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひも色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209123ナフ-S280B-
360
259
285(税込)
当日出荷
08972024ナフ‐S280R-
360
259
285(税込)
当日出荷
27209132ナフ-S280D-
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 65名全従業員で使用
飲食業

ハードケースも破損しにくくカードも上からの挿入でケースから落下することなく大変重宝しています。

対象商品 : 08972024
2024-02-07
用途: お店の入店カード
有限会社 葉温卸売・小売業

質の良いアクリルを使用しているみたいで名札が綺麗に見えます。カードの出し入れも横だと落下の危険性があるところ、こちらの商品は上から出し入れするので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする