名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズ

名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズ - コクヨ名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズ - コクヨ名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズ - コクヨ

非接触型IDカードに最適な、伸縮可能のリール付き吊り下げ名札。
丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。
最長約60CMまで伸縮可能。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)

ケース色透明仕様ID・ICカード用 ハードケース材質ケース:R-PC、リール本体:R-ABS、リールフック:POM、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%、リール本体:R-ABS100%、ひも:R-PET100%カードサイズ(mm)54×86ひも長(cm)最長約60グリーン購入法適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209148ナフ-R280D
780
569
626(税込)
当日出荷
27209166ナフ-R280B
780
569
626(税込)
当日出荷
27209175ナフ-R280G
780
569
626(税込)
当日出荷
27209157ナフ-R280R
710
取扱い終了
代替品有
27209184ナフ-R280Y
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27209157ナフ-R280R27209166ナフ-R280Bナフ-R280R 名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズ コクヨ 27209166名札セット リール式 ハードケース IDカードサイズコクヨ1個
569
税込626
ひも色:赤→青となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする