コクヨ
名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ
お好みの吊り下げひもと組み合わせてお使いいただけます。
ケース色
透明
仕様
ID・ICカード用 ヨコ型
材質
本体/R-PC55%
紙質
再生材配合率/ケース:R-PC55%
カードサイズ(mm)
54×86
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27209306
ナフ-C290
¥
220
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください