名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ ロックパーツ付き

名札用ハードケース IDカードサイズ タテヨコ ロックパーツ付き - コクヨ

フックの取り付け位置を変えるだけで、タテ型ヨコ型どちらでも使用できます。
スライドレバー付き。カードの磁気部分のみをケースの外に出して使えます。
ロックパーツ付き。使用時にカードを落とす心配がありません。

ケース色透明仕様ID・ICカード用 タテ・ヨコ両用型材質ケース:R-PC、ロックパーツ:R-POM紙質再生材配合率/本体:R-PC55%、ロックパーツ:R-POM55%カードサイズ(mm)54×86グリーン購入法適合内容量1個
注意
※厚みの薄いカードについては、抜け落ちますのでご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209324ナフ-C296N
330
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする