コクヨ
名刺型名札<イタメンクリップ>安全ピンクリップ両用 50×75
金属クリップをエスとラマー樹脂でコーティングしたイタメンクリップを採用。衣類を挟んでも生地が傷みにくくなっています。
環境に配慮したグリーン購入法適合商品です。
グリーン購入法
適合
仕様
安全ピン・クリップ両用型
材質
本体:R-PET、クリップ成形部:エラストマー・スチール・R-ABS(ベース)
紙質
再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部(ベース):R-ABS100%
カードサイズ(mm)
50×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27209455
ナフ-25
¥
165
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください