曜日別特売

名刺ホルダー(替紙式)A4縦 504名収容

名刺ホルダー(替紙式)A4縦 504名収容 - コクヨ名刺ホルダー(替紙式)A4縦 504名収容 - コクヨ

ポケットの入り口にすき間を設けたスリット加工で、名刺がより出し入れしやすくなりました。ポケットは反射しにくいグレアレス仕上げで、名刺を入れたまま鮮明なコピーを取ることも可能です。
付属のインデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせれば、より効果的な分類・整理が可能です。
表紙・ポケットに再生材料を使用したグリーン購入法適合商品です。

サイズA4収納枚数33仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式材質表紙・ポケット/R-PP高さ(mm)312枚数28外幅寸法(mm)270背幅(mm)33紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50%収容数504名収納寸法・縦(mm)95収納寸法・横(mm)57内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209613メイ-350B
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27209622メイ-350DMダークグレー
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする