コクヨ
名刺ホルダー<キャリーオール>(固定式)B7縦
(1件のレビュー)
透明表紙の名刺ホルダーです
持ち運びに便利なサイズです
サイズ
B7-S
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
136
枚数
18
外幅寸法(mm)
103
背幅(mm)
11
収容数
72
収納寸法・縦(mm)
62
収納寸法・横(mm)
91
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27209656
メイ-7T
透明
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
27209638
メイ-7B
青
¥
260
取扱い終了
27209647
メイ-7P
ピンク
¥
260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください