曜日別特売

デザインノート(洋裁帳)A4 3ミリ方眼

デザインノート(洋裁帳)A4 3ミリ方眼 - コクヨデザインノート(洋裁帳)A4 3ミリ方眼 - コクヨデザインノート(洋裁帳)A4 3ミリ方眼 - コクヨ
(1件のレビュー)
サイズA4枚数30紙厚(g/m2)85縦(mm)297横(mm)210紙質中紙/上質紙方眼罫罫幅(mm)3製本糸とじ内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209735ヨサ-10D
580
509
560(税込)
翌日出荷
27209744ヨサ-10R
580
509
560(税込)
翌日出荷
27209753ヨサ-10Y
580
509
560(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27209735
2020-05-25
用途: 作業場で使用

作業上の事をなんでも書いておくのに使っています。
簡単な図を描くのに3mm方眼はちょうどよく文章も普段の6mm罫線のノートと同じ感覚で使えます。
これが5mm方眼だと使いにくい。
もう少し安ければ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする