曜日別特売

クリップボードE 別寸

クリップボードE 別寸 - コクヨクリップボードE 別寸 - コクヨ

複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能付き
ペンホルダーが付いていて便利です。

サイズ別寸-Eグリーン購入法適合材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/80×177縦(mm)212横(mm)100紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209805ヨハ-60B
440
389
428(税込)
当日出荷
27209814ヨハ-60DMダークグレー
440
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする