曜日別特売

イベント用クリップボード

イベント用クリップボード - コクヨ

クラフトボールを使用/本体にクラフトボールを使用した、グリーン購入法適合商品です。
クリップは簡単に取り外せるため、分別廃棄が可能です。
個装箱にはアンケート投入口が付いているので、回収ボックスとしてもご利用いただけます。

サイズA4材質本体:クラフトボール(古紙パルプ配合)、クリップ:PSタイプタテ縦(mm)308横(mm)230紙質再生材配合率/本体:クラフトボール(古紙パルプ配合率80%)綴じ枚数PPC用紙約5グリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
注意
※保持枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27209884ヨハ-R38
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする