コクヨ
領収書 A6
(1件のレビュー)
サイズ
A6・ヨコ型
仕様
ヨコ書き・二色刷り
枚数
80枚X3冊
縦(mm)
104
横(mm)
187
紙質
上質紙
内容量
1パック(80枚×3冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27210173
ウケ-1036NX3
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください