曜日別特売

スライドレール C2731DIO

スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIO - LAMP(スガツネ工業)

高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。
不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。

種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27022074C2731-20DIO226373/ペア200
2,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
27022083C2731-25DIO275363/ペア250
2,990
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022092C2731-30DIO324353/ペア300
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
27022108C2731-35DIO374333/ペア350
3,420
3,298
3,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
27022117C2731-40DIO423314/ペア400
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022126C2731-45DIO472294/ペア450
3,920
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
27022135C2731-50DIO521275/ペア500
4,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022144C2731-55DIO570255/ペア550
4,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする