曜日別特売

ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2

ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製リニア型ミニスライドレール SCRL2 - LAMP(スガツネ工業)

高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。
たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。

種類リニア形材質(レール)SUS304高さ(mm)15.5材質ステンレス鋼(SUS304)幅W(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(g)
耐荷重(N/ペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27022302SCRL2-15-80A4980(垂直)177/ペア16177
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
27022318SCRL2-15-100A59100(垂直)206/ペア20206
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022336SCRL2-15-200A149200(垂直)235/ペア38235
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
27022327SCRL2-15-150A109150(垂直)206/ペア29206
1,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27022327SCRL2-15-150A62974337SCRL2-15-150ASCRL2-15-150A スライドレール SCRL2(軽荷重用) LAMP(スガツネ工業) 62974337スライドレール SCRL2(軽荷重用)LAMP(スガツネ工業)1本
1,298
税込1,428
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする