LAMP(スガツネ工業)
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ
(1件のレビュー)
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)
78.4
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3691
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
14
種類
標準タイプ
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
サラ小ねじM3
幅W(mm)
3
内容量
1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27022345
MC-159-8
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください