LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。
厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様
受座なし
トラスコ品番
497-3704
全長(mm)
41
色
シルバー
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
質量(g)
13
種類
標準タイプ
吸着力(N)
49
仕上
光沢バレル研磨
使用環境
防錆
推奨ねじ
サラ小ねじM3
内容量
1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27022354
MC-159-SUS
2.8
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください