LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途
厨房機器、各種試験装置など
トラスコ品番
497-3682
全長(mm)
50
色
シルバー
高さ(mm)
17
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
41
種類
標準タイプ
吸着力(N)
137
仕上
光沢バレル研磨
取付穴径(Φmm)
3.5
内容量
1個
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27022363
MC0083-N
14.1
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください