LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム
引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。
別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
仕様
スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。
適用温度:-40~70 ℃
種類
ティルト形
定格荷重(N)
980/ペア
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理
耐荷重(N/ペア)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
キャリッジをレールから抜かないで下さい。ボールが脱落して元に戻せなくなります。
引き出しを下ろす際は最後まで手を離さないでください。また、収納物が落下しないようにご注意ください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27022783
CBL-E53GP-550S
382
550
6600
¥
79,300
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022792
CBL-E53GP-650S
482
650
7000
¥
83,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022808
CBL-E53GP-1050S
882
1050
8600
¥
103,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム
参考になった