曜日別特売

スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 - LAMP(スガツネ工業)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)内容量1本
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
定格荷重(N)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27023018C3273PO-25240235/ペア250
2,650
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
27023027C3273PO-30305226/ペア300
2,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
27023036C3273PO-35355255/ペア350
2,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
27023045C3273PO-40405265/ペア400
3,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023054C3273PO-45455255/ペア450
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
27023063C3273PO-50505235/ペア500
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27023072C3273PO-55555216/ペア550
3,430
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする