曜日別特売

スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール8908重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 - LAMP(スガツネ工業)

レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)
ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。
別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。

種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理高さ(mm)76.2幅W(mm)19内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270230888908-246106101764/ペア3080
27,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
270230978908-328138131334/ペア4100
34,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする