LAMP(スガツネ工業)
PLNキャスター PLN50P型
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。
滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。
スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)
ポリアミド
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
220
車輪幅(mm)
14
ストッパー
なし
取付け方法
プレート
取付高H(mm)
71
プレート長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪数
単輪
取付穴ピッチL1(mm)
30
内容量
1個
注意
平滑面以外でのご使用は避けてください。変形または破損、脱輪などの原因にもなります。
耐荷重は、静止荷重の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27023937
PLN50PBL
50
785
30
71
塗装/ブラック
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27023946
PLN50PCR
50
785
30
71
クロムめっき
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください